BTICINO - BTIF8TL800 BTDIN - TRANSF AMPER 800A RETROFIT - F8TL800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 800 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Leistungsaufnahme - 3 W
Packung
1 ST
EAN
8005543591451
Artikelnummer
BTIF8TL800
Herstellernummer
F8TL800
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Leistungsaufnahme:
3 W
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


