Startseite

BTICINO - BTIF8TK2000 BTDIN - TRASF AMPER 2000A BARRE 127X54 - F8TK2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

Packung

  • 3 ST

EAN

8005543554968

Artikelnummer

BTIF8TK2000

Herstellernummer

F8TK2000

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

25 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=2000/5A - barre 127x54mm