BTICINO - BTIF8TJ3200 BTDIN - TRASF AMPER 3200A BARRE 127X38 - F8TJ3200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 3200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA
Leistungsaufnahme - 25 W
Packung
3 ST
EAN
8005543554920
Artikelnummer
BTIF8TJ3200
Herstellernummer
F8TJ3200
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
3200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Leistungsaufnahme:
25 W
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


