Startseite

BTICINO - BTIF8TJ2000 BTDIN - TRASF AMPER 2000A BARRE 127X38 - F8TJ2000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Leistungsaufnahme - 15 W

Packung

  • 3 ST

EAN

8005543554906

Artikelnummer

BTIF8TJ2000

Herstellernummer

F8TJ2000

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Leistungsaufnahme:

15 W

Genauigkeitsklasse:

0.5

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=2000/5A - barre 127x38mm