Startseite

BTICINO - BTIF8TG1000 BTDIN - TRASF AMPER 1000A BARRE 65X32 - F8TG1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Packung

  • 3 ST

EAN

8005543554807

Artikelnummer

BTIF8TG1000

Herstellernummer

F8TG1000

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

15 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=1000/5A - barre 65x32mm