BTICINO - BTIF8TF1000 BTDIN - TRASF AMPER 1000A BARRE 50X12,5 - F8TF1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Packung
6 ST
EAN
8005543554746
Artikelnummer
BTIF8TF1000
Herstellernummer
F8TF1000
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Öffnungsdurchmesser:
40 mm
Geeicht:
ja
Leistungsaufnahme:
10 W
Öffnungsbreite:
40...40 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
40...40 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


