BTICINO - BTIF8TE600 BTDIN - TRASF AMPER 600A BARRE 40,5X10,5 - F8TE600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543554739
Artikelnummer
BTIF8TE600
Herstellernummer
F8TE600
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
ja
Leistungsaufnahme:
12 W
Öffnungsbreite:
32...32 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
32...32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1