Startseite

BTICINO - BTIF8TE400 BTDIN - TRASF AMPER 400A BARRE 40,5X10,5 - F8TE400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

97 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543554708

Artikelnummer

BTIF8TE400

Herstellernummer

F8TE400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

8 VA

Öffnungsdurchmesser:

32 mm

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

8 W

Öffnungsbreite:

32...32 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

32...32 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=400/5A - diametro interno 32mm - barre 40,5x10,5mm