Startseite

BTICINO - BTIF8TD600 BTDIN - TRASF AMPER 600A BARRE 32,5X15,5 - F8TD600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543554647

Artikelnummer

BTIF8TD600

Herstellernummer

F8TD600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

15 W

Öffnungsbreite:

27...27 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

27...27 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=600/5A - diametro interno 26mm - barre 32,5x15,5mm