BTICINO - BTIF8TC250 BTDIN - TRASF AMPER 250A BARRE 40,5X12,5 - F8TC250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543554579
Artikelnummer
BTIF8TC250
Herstellernummer
F8TC250
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Geeicht:
ja
Leistungsaufnahme:
3 W
Öffnungsbreite:
26...26 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
26...26 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


