BTICINO - BTIF8TB50 BTDIN - TRASF AMPER 50A BARRE 16X12,5 - F8TB50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 50 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.3 VA
Packung
9 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543554432
Artikelnummer
BTIF8TB50
Herstellernummer
F8TB50
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
50 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.3 VA
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
ja
Leistungsaufnahme:
1.3 W
Öffnungsbreite:
21...21 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
21...21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


