Startseite

BTICINO - BTIF82N16FV1 BTDIN - MAGNETOT. 2P 600VDC 16A - F82N16FV1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543405383

Artikelnummer

BTIF82N16FV1

Herstellernummer

F82N16FV1

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

600 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 16A - Vn= 600Vd.c.