Startseite

BTICINO - BTIF82N10FV1 BTDIN - MAGNETOT. 2P 600VDC 10A - F82N10FV1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543405345

Artikelnummer

BTIF82N10FV1

Herstellernummer

F82N10FV1

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

DC

Bemessungsspannung:

600 V

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 10A - Vn= 600Vd.c.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie