BTICINO - BTIF80SGB BTDIN - SALVAVITA STOP GO BTEST - F80SGB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - FI-Schutzschalter
Funktion - Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Breite in Teilungseinheiten - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8005543479322
Artikelnummer
BTIF80SGB
Herstellernummer
F80SGB
Hersteller
BTI
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Funktion:
Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung
Breite in Teilungseinheiten:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.2 A
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
ja
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A