Startseite

BTICINO - BTIF80SG BTDIN - SALVAVITA STOP GO - F80SG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - FI-Schutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543479315

Artikelnummer

BTIF80SG

Herstellernummer

F80SG

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

FI-Schutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0.2 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Spannungsart:

AC

SALVAVITA STOP&GO standard verifica lo stato di isolamento dell\'impianto prima di riarmare l\'interruttore - 230Vac - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie