Startseite

BTICINO - BTIF80MC230 BTDIN - COMANDO MOTORE 230VAC - F80MC230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - universal

  • Funktion - Ferneinschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Btdin

EAN

8005543478950

Artikelnummer

BTIF80MC230

Herstellernummer

F80MC230

Hersteller

BTI

Gerätemontage:

universal

Funktion:

Ferneinschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Comando a motore per Vn= 230Vac - 1 modulo (Non utilizzabile per BTDIN con 1,5 moduli per polo)