BTICINO - BTIF80CR BTDIN - CONTATTO AUX 1NO/NC + SCATTATO - F80CR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Gerätemontage - universal
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543408131
Artikelnummer
BTIF80CR
Herstellernummer
F80CR
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Gerätemontage:
universal
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
125 A
Funktion:
Hilfsschalter/Fehlersignalschalter
Spannungsart:
AC/DC
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


