BTICINO - BTIF80CA BTDIN - CONTATTO AUSILIARIO 1NO/NC - F80CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Leitungsschutzschalter
Funktion - Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
8005543406502
Artikelnummer
BTIF80CA
Herstellernummer
F80CA
Hersteller
BTI
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Hilfsschalter
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC


