Startseite

BTICINO - BTIF80AL Hutschienenadapter MSC, 2,5 TE, Grau, fu - F80AL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene

  • Befestigungsart - Schnappbefestigung

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1

  • Mit Schrauben - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Btdin

EAN

8012199429311

Artikelnummer

BTIF80AL

Herstellernummer

F80AL

Hersteller

BTI

Ausführung:

Hutschiene

Befestigungsart:

Schnappbefestigung

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Schrauben:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore per installazione di 2 moduli LivingLight su guida DIN35