Startseite

BTICINO - BTIF74A63 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 4P 63A - F74A63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

28 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543489055

Artikelnummer

BTIF74A63

Herstellernummer

F74A63

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

12.6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

60 mm

Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=63A - 4P - 4 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie