BTICINO - BTIF74A125 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 4P 125A - F74A125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543490112
Artikelnummer
BTIF74A125
Herstellernummer
F74A125
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
60 mm