BTICINO - BTIF73N32 BTDIN - SEZIONATORE 3P 32A - F73N32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543488003
Artikelnummer
BTIF73N32
Herstellernummer
F73N32
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
76 mm
Schutzart (IP):
IP20