Startseite

BTICINO - BTIF72NL16 BTDIN - SEZIONATORE LUM 2P 16A - F72NL16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543487945

Artikelnummer

BTIF72NL16

Herstellernummer

F72NL16

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3.2 kA

Farbe der Kalotte:

rot

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Einbautiefe:

60 mm

Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 16A - 2P - 1 modulo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie