Startseite

BTICINO - BTIF72N63FV1 BTDIN - SEZIONATORE 63A 600 VDC - F72N63FV1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsspannung - 600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543405468

Artikelnummer

BTIF72N63FV1

Herstellernummer

F72N63FV1

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

600 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

DC

Breite in Teilungseinheiten:

4

sezionatore modulare per fotovoltaico categoria DC21B - In= 63A - Vn= 600Vd.c.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie