BTICINO - BTIF72N16FV1 BTDIN - SEZIONATORE 16A 600VDC - F72N16FV1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 4
Bemessungsspannung - 600 V
Packung
1 ST
EAN
8005543405420
Artikelnummer
BTIF72N16FV1
Herstellernummer
F72N16FV1
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
600 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
DC
Breite in Teilungseinheiten:
4


