Startseite

BTICINO - BTIF72A16 BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 2P 16A - F72A16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543488973

Artikelnummer

BTIF72A16

Herstellernummer

F72A16

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3.2 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=16A - 2P - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie