Startseite

BTICINO - BTIF71NL16 BTDIN - SEZIONATORE LUM 1P 16A - F71NL16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543487839

Artikelnummer

BTIF71NL16

Herstellernummer

F71NL16

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

5 kA

Farbe der Kalotte:

rot

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

Glühlampe

Einbautiefe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP20

Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 16A -1P - 1 modulo

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie