BTICINO - BTIF62N32D BTDIN-DEV DOPPIO 1NA-1NC 32A - F62N32D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543556726
Artikelnummer
BTIF62N32D
Herstellernummer
F62N32D
Hersteller
BTI
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
380 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.384 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Lampensockel:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20