BTICINO - BTIF4N400 BTDIN - CENTRALE MISURA 96X96 EVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543438893
Artikelnummer
BTIF4N400
Herstellernummer
F4N400
Hersteller
BTI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Centrale di misura elettronica multifunzione TOP da Pannello (96x96x60mm). Misure in corrente, tensione e potenza attiva e reattiva, energia, temperatura interna, THD, tempo di funzionamento, allarmi programmabili, display LCD, uscita per segnalazione allarmi e conteggio impulsi, armoniche singole valori medi delle grandezze elettriche.