BTICINO - BTIF4N200 BTDIN - CENTRALE MISURA DIN RS485 - F4N200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Impulszähler - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543543917
Artikelnummer
BTIF4N200
Herstellernummer
F4N200
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Centrale di misura elettronica multifunzione RS485 (4 moduli DIN35). Misure in corrente, tensione e potenza attiva e reattiva, energia, temperatura interna,fattore di potenza, tempo di funzionamento, allarmi programmabili, display LCD, uscita per segnalazione allarmi e conteggio impulsi



