BTICINO - BTIF454 SCS WEBSERVER Nfur V. F453AV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Schnittstelle LAN Systeme
Montageart - REG
Protokoll - TCP/IP
Packung
1 ST
Produktserien
Illuminazione Smart Home
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543438466
Artikelnummer
BTIF454
Herstellernummer
F454
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Schnittstelle LAN Systeme
Montageart:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Betriebsspannung:
27...27 V
Breite in Teilungseinheiten:
6
Web-Server:
ja
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Providerabhängig:
nein
Funk-Schnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP40


