Startseite

BTICINO - BTIF429 SCS DALI Gateway - F429

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Vor Ort-/Handbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199850542

Artikelnummer

BTIF429

Herstellernummer

F429

Hersteller

BTI

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

6

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Anzahl der Ausgänge:

8

Lastart:

universal

Schutzart (IP):

IP20

Dimmer DALI con 8 uscite indipendenti per il collegamento fino a 16 reattori DALI per ogni uscita - 6 moduli DIN.

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie