Startseite

BTICINO - BTIF41DM125 COMPTEUR 125A-MID-IMPULSIONS+RS485 - F41DM125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 10 A

  • Maximalstrom (Imax) - 125 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543621059

Artikelnummer

BTIF41DM125

Herstellernummer

F41DM125

Hersteller

BTI

Polart:

Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

10 A

Maximalstrom (Imax):

125 A

Zählertyp:

elektronisch

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Nennspannung (Un) N-L:

197...265 V

Nennspannung (Un) L-L:

340...465 V

Tarifausführung:

Zweitarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

optisch

Tarifsteuerung:

extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

6

Frequenz:

49...51 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Impulsrate:

0.001...100 Imp/kWh (k

Breite:

107.2 mm

Mit Sperrcode:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

65.6 mm

Höhe:

111.5 mm

EDL40-Signatur:

ja

Anzahl der Stellen:

8

Contatore trifase per collegamento diretto - uscita RS485 - In= 125A - 6 moduli - Certificazione MID a garanzia della precisione della misura per la rifatturazione dell\'energia consumata.