BTICINO - BTIF32 FUSIBILI - TIPO F 10,3X38MM 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 32 A
Abschaltleistung - 100 kA
Packung
1 ST
EAN
8012199017846
Artikelnummer
BTIF32
Herstellernummer
F32
Hersteller
BTI
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Abschaltleistung:
100 kA
fusibile tipo F 10.3x38mm - In= 32A



