Startseite

BTICINO - BTIF305PP18 PANNELLO PIENO 18 MODULI - F305PP18

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 335.5 mm

  • Höhe - 148.5 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 493 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543545959

Artikelnummer

BTIF305PP18

Herstellernummer

F305PP18

Hersteller

BTI

Breite:

335.5 mm

Höhe:

148.5 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

493 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

800 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Piastra piena per centralini da 36-54 e 72 moduli DIN - altezza 145mm

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie