BTICINO - BTIF305PF18 PIASTRA FORATA - F305PF18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 344 mm
Höhe - 145 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 493 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543545935
Artikelnummer
BTIF305PF18
Herstellernummer
F305PF18
Hersteller
BTI
Breite:
344 mm
Höhe:
145 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
493 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
grundiert
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


