Startseite

BTICINO - BTIF10TNS BTDIN - CARTUCCIA SOST. TIPO1 NPE IIMP 2 - F10TNS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 25 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 350 V

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

  • Montageart - auf Basiselement

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199943213

Artikelnummer

BTIF10TNS

Herstellernummer

F10TNS

Hersteller

BTI

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

25 kA

Max. Dauerspannung AC:

350 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

ja

Cartuccia sostitutiva N-PE per SPD F10T4