BTICINO - BTIF10LFVSN1 BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 600VDC - F10LFVSN1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543583623
Artikelnummer
BTIF10LFVSN1
Herstellernummer
F10LFVSN1
Hersteller
BTI
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung DC:
600 V
Max. Dauerspannung DC:
720 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20