BTICINO - BTIF10L BTDIN - REPLACEMENT MODULE T1+T2 8KA - F10L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543546222
Artikelnummer
BTIF10L
Herstellernummer
F10L
Hersteller
BTI
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Nennspannung AC:
400 V
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Schutzpegel L-N:
2 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
sonstige
Baugröße:
sonstige
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20