BTICINO - BTIF10AZC4 BTDIN - SPD+MCB T2 20KA 3P+N NR+SEGN DIS - F10AZC4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543667224
Artikelnummer
BTIF10AZC4
Herstellernummer
F10AZC4
Hersteller
BTI
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
400 V
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Schutzpegel:
2.5 kV
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.2 kV
Integrierte Vorsicherung:
ja
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20