BTICINO - BTIF10AB1 BTDIN - SPD T2 20KA 1P - F10AB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Netzform TN-S - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543546093
Artikelnummer
BTIF10AB1
Herstellernummer
F10AB1
Hersteller
BTI
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
320 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja