Startseite

BTICINO - BTIF10A/S BTDIN - CARTUCCIA RICAMBIO 15KA SCARICAT - F10A/S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Btdin

EAN

8012199493206

Artikelnummer

BTIF10A/S

Herstellernummer

F10A/S

Hersteller

BTI

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennspannung AC:

400 V

Max. Dauerspannung AC:

320 V

Schutzpegel:

1 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Montageart:

sonstige

Baugröße:

sonstige

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

cartuccia di ricambio per limitatori di sovratensione - Imax=15kA - Up=1kV - Vn=230Va.c.