BTICINO - BTIF107DC3 BTDIN - CENTRALINO 3STRINGHE 600VDC - F107DC3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Anzahl der Phasen - 1
Absicherung - D-Sicherungseinsatz
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter - 0
Packung
1 ST
EAN
8005543405512
Artikelnummer
BTIF107DC3
Herstellernummer
F107DC3
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl der Phasen:
1
Absicherung:
D-Sicherungseinsatz
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:
0
Gesamtzahl der Gruppen:
0
Anzahl der direkten Gruppen:
3
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
0
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:
0
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
nein
Anzahl der Pole Hauptschalter:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
nein
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
3
Geeignet für Daten:
nein
Herdanschlussgruppe:
ohne
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Mit Steckdose:
nein
Mit Klingeltransformator:
nein
Überspannungsschutz:
ja
Art des Überspannungsschutzgerätes:
Typ 2
Mit Zähler:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
432 mm
Einbauhöhe:
428 mm
Breite:
340 mm
Einbaubreite:
336 mm
Breite in Teilungseinheiten:
13
Tiefe:
161 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Mit transparentem Deckel:
ja
Art der Schließung:
Zylinder
Abschließbar:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035