Startseite

BTICINO - BTIE88 BTDIN - SUONERIA/RONZATORE + TRASF 220/1 - E88

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

  • Aufputzmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199081212

Artikelnummer

BTIE88

Herstellernummer

E88

Hersteller

BTI

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Breite:

53 mm

Höhe:

102 mm

Temperaturschutz:

nein

Kurzschlusssicher:

nein

Suoneria e ronzatore con Trasformatore di sicurezza Vn=230/12

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie