BTICINO - BTIE87 BTDIN - RONZATORE + TRASFORMATORE 220/12 - E87

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Aufputzmontage - nein
Unterputzmontage - nein
Packung
6 ST
EAN
8012199081182
Artikelnummer
BTIE87
Herstellernummer
E87
Hersteller
BTI
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
35 mm
Höhe:
102 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Kurzschlusssicher:
nein
Temperaturschutz:
nein



