Startseite

BTICINO - BTIC9SPLITTER8 BTNET - SPLITTER PRETERMINATO 1X8 - C9SPLITTER8

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Hohlkabel - nein

  • Mit Zugentlastung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543574096

Artikelnummer

BTIC9SPLITTER8

Herstellernummer

C9SPLITTER8

Hersteller

BTI

Anzahl der Fasern:

8

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Hohlkabel:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Splitter 1x8 preterminati SC/APC monomodale. Gli splitter PLC consentono di dividere il segnale ottico in modo compatto e affidabile. Gli splitter sono disponibili con un massimo di 8 uscite e rappresentano la soluzioneideale per le reti ottiche passive.Garantiscono un’eccellente uniformità e ridotta PDL (perdita dipendente dalla polarizzazione). Tecnologia planare avanzata. Pre-installabile in prodotti di Connettività quali giunzioni, armadi di distribuzione e scatole a parete.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie