BTICINO - BTIC9SPLITTER4 BTNET - SPLITTER PRETERMINATO 1X4 - C9SPLITTER4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 4
Mit Hohlkabel - nein
Mit Zugentlastung - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8005543574072
Artikelnummer
BTIC9SPLITTER4
Herstellernummer
C9SPLITTER4
Hersteller
BTI
Anzahl der Fasern:
4
Mit Hohlkabel:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Splitter 1x4 preterminati SC/APC monomodale.Gli splitter PLC consentono di dividere il segnale ottico in modo compatto e affidabile.Gli splitter sono disponibili con un massimo di 8 uscite e rappresentano la soluzioneideale per le reti ottiche passive. Garantiscono un’eccellente uniformità e ridotta PDL(perdita dipendente dalla polarizzazione).• Tecnologia planare avanzata.• Pre-installabile in prodotti di Connettività quali giunzioni, armadi di distribuzionee scatole a parete
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


