Startseite

BTICINO - BTIC9347D88L BTNET - ARMADIO 47U 800X800 LINKEO - C9347D88L

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 47

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 810 mm

  • Farbe - grau

  • Höhe - 2248 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

435 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543607022

Artikelnummer

BTIC9347D88L

Herstellernummer

C9347D88L

Hersteller

BTI

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

47

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

810 mm

Farbe:

grau

Höhe:

2248 mm

Schutzart (IP):

IP20

Tiefe:

830 mm

Art der Lüftung:

ohne

Max. Belastbarkeit:

400 kg

Mit Seitenwänden:

ja

Rastermaß:

482,6 mm (19 Zoll)

Material Fronttür:

Glas

Ausführung der Profilschiene:

verkröpft

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

nein

Verriegelung der Fronttür:

1-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Werkstoff:

Stahl

Zerlegbar:

ja

Mit Erdung:

ja

Mit vertikaler Kabelführung:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (NEMA):

sonstige

Armadi da pavimento 47 unità rack - profondità 800

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie