Startseite

BTICINO - BTIC9230U/5E BTNET - CORDONE RJ45 CAT5E UTP - 3M - C9230U/5E

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543552629

Artikelnummer

BTIC9230U/5E

Herstellernummer

C9230U/5E

Hersteller

BTI

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

Farbe der Knickschutztülle:

grau

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

3 m - Cordoni di permutazione con connettori RJ45 - cavo U/UTP - categoria 5E - guaina in PVC - con SNAGGLE incorporato - conforme alla normativa EN 50173-1 e EIA/TIA 568 A/B

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie