BTICINO - BTIC9230F/6 BTNET - CORDONE PERMUTAZIONE FTP CAT6 3M - C9230F/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - F/UTP
Kategorie - 6
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199667522
Artikelnummer
BTIC9230F/6
Herstellernummer
C9230F/6
Hersteller
BTI
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
6
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Ausführung flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


